- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 内装工事関連
- コーキング 撹拌機のおすすめ人気ランキング
コーキング 撹拌機のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新99件の「コーキング 撹拌機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「混合機 ミキサー」、「バチベラ」、「2液混合型シーリング剤」などの商品も取り扱っております。
機能としては超シンプルなため価格もお安いですが、本体が一番重いためどこかに設置し練った材料は運ぶという運用におすすめになっております。
本体、6Lパドル、4Lパドルセットでの販売です。
用途2液シーリング材の撹拌
材質
鉄(パドル)
質量(kg)
本体:12.4、6Lパドル:1.45、4Lパドル:1.25
品番
KK-6N
縦×横×高さH(mm)
250×310×330
缶径(mm)
217
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数表示/トルク表示/タイマー表示/モード状態などが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデルロギング機能タイプもラインナップ
仕様
制御ソフト: 無
日本ソセー工業株式会社様のシーリング撹拌機の「カルマゼ」!!
撹拌の羽根が「樹脂」バージョンと近年大人気の「鉄羽根」バージョンの2種類を販売!!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
45
本体質量(kg)
8.5、6Lパドル:1.54、4Lパドル:1.32
モーター
撹拌:安全回路付
缶径(mm)
217
寸法(縦×横×高さ)(mm)
240×460×262
シリンダーガンのスタンダードタイプ。ハンドル部の耐久性抜群。
2液の変成、ウレタン等に最適。1回の握りで27mLの射出量。
射出量は多いが、握りが重い。(らくらく450B/550B/650Bとの比較)
ゴム製ピストンパッキンで吸い込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
シリンダ-の脱着がワンタッチで作業後の洗浄がらくらく。
仕様
30mL/1握り
付属品
プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本
長さ(mm)
295
全長(mm)
420
質量(kg)
1.1
容量(mL)
550
内径(Φmm)
51
ハンドル
標準型
回転速度(min-1[r.p.m])
適性/約200~約700
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用
回転数(min-1[r.p.m])
1300
羽根径(Φmm)
165
電源(V)
単相100
電流(A)
9.0
消費電力(W)
850
カーボンブラシ呼び番号
322
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
942×87×152
仕様
大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード
付属品
ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)
質量(kg)
3.2
トラスコ品番
416-6612
対応材質
吹付材(リシン)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
日本ソセー工業株式会社様のシーリング撹拌機の「カルマゼ」!!撹拌の羽根が「ステンレス」バージョンを販売
用途2液シーリング材の撹拌
入数
1台
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
耐久性区分9030適合
低モジュラスタイプ耐候
耐久性に優れる
ムーブメントの追従性に優れる
仕上げ塗装の適用が可能
用途金属カーテンウォール・パネル目地、PCa板間目地、金属笠木目地、サッシ回り目地、RC・モルタル目地、コンクリート二次製品目地
成分
2成分形変成シリコーン
密度
1.09
外観
基剤/乳白色ペースト状、硬化剤/乳白色ペースト状
有効期間
6ヶ月(25℃以下貯蔵)
耐久性
9030適合
タックフリータイム(分)
480(20℃)
弾性復元性(%)
88
押出し性(5℃)s
6
混合比
(基剤:硬化剤:トナー)100:10:5.2
引張応力(N/mm2)
アルミニウム板/0.2(23℃)、0.3(-20℃)、モルタル板/0.2(23℃)、0.3(-20℃)、ガラス板/-(23℃)、-(20℃)
体積損失(%)
2
1箱(4L×2巻)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
セット内容
モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類
スピードコントロールモーター
周波数(Hz)
50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)
60
コンデンサの種類
内蔵
耐久性区分8020適合
低モジュラスタイプ耐候
ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ
鉛化合物非含有
用途塗装目地専用、RC・モルタル目地、ALC目地、サッシ回り目地
成分
2成分形ポリウレタン
密度
0.97
外観
基剤/微黄色透明液体、硬化剤/白色ペースト状、トナー/-
有効期間
6ヶ月(25℃以下貯蔵)
耐久性
8020適合
タックフリータイム(分)
480(20℃)
弾性復元性(%)
85
押出し性(5℃)s
5
危険物の類別
非危険物
混合比
(基剤:硬化剤)25:100
引張応力(N/mm2)
アルミニウム板/0.1(23℃)、0.2(-20℃)、モルタル板/0.1(23℃)、0.2(-20℃)、ガラス板/-(23℃)、-(20℃)
体積損失(%)
9
1箱(6L×2缶)
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。
容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・かくはんができます。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。
粒・粉等のブレンド。
シリンダーガンの大容量,外径寸法65mmタイプ。
ハンドル部の耐久性抜群(スライドバーの採用)
高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。
1回の握りで23mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらく60MBとの比較)
ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
バックレバーはフック式のみ。
容量(mL)
750
仕様
23mL/1握り
付属品
プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本
長さ(mm)
295
全長(mm)
430
質量(kg)
1.2
内径(Φmm)
60
ハンドル
標準型
危険物の類別
非危険物
1丁
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
かくはん君に対応した専用6Lパドルです。
2液シーリング材(6L缶)の撹拌に使用できます。
材質
鉄
質量(kg)
1.45
1本
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
防水施工時の必需品。持ちヘラとして、材料の練り・取出し用として使用できます。
材質
(ブレード)SUS420J2、(ハンドル)天然木
シーリング用ヘラ
アメゴムの採用により、ゴムの耐久性が上がりました。
ゴム交換頻度が少なくなり、作業効率が上がります。
寸法(幅W×長さL)(mm)
50×500
材質
ポリエチレン+ゴム
刃幅(mm)
500
KO仕上げベラ円熟本体+ピンクは、今まで成製が難しかった 金ベラに貼り付けタイプの「こ円型仕上げバッカ―」です
ベテランのシーリング職人さんたちと何度も試作検討を繰り返し、完成したまさに究極の仕上道具です
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
シリンダーガンの大容量、外径寸法65mmタイプ。
ハンドル部の耐久性抜群。低粘度材を大量に打ちたい方に最適。
1回の握りで40mLの射出量。射出量は多いが、握りが重い(らくらく700Bとの比較)
ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
バックレバーはストッパー式で、即吸込みが可能(フック式にも変更できます)
容量(mL)
750
仕様
40mL/1握り
付属品
プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本
長さ(mm)
295
全長(mm)
425
質量(kg)
1.2
内径(Φmm)
60
ハンドル
標準型
危険物の類別
非危険物
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
シリンダーガンのハイパワータイプ。ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用)
高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。
1回の握りで16mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらくSB/MB/LBとの比較)
ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
シリンダーの脱着がワンタッチで、作業後の洗浄がらくらくバックレバーはフック式のみ。
容量(mL)
650
仕様
16mL/1握り
付属品
プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本
長さ(mm)
295
全長(mm)
475
質量(kg)
1.2
内径(Φmm)
51
ハンドル
強力型
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
硬いシーリング剤でも、スピーディに施工!。作業性を高める、2種類の速度調整機能!。使いやすい角度へ調整、360°回転可能!。後ダレ防止機構付。警告ランプ付。高輝度LED付
バッテリー電圧(V)
18
穴あけ能力(mm)
約500本(シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm)、約760本(ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm)
ストローク(mm)
ホルダA(300mL)仕様/214、ホルダB(別販売品)(600mL)仕様/350
押出速度(mm/秒)
0~28
押出力(N)
5000(最大)
危険物の類別
非危険物